PHOENIX CONTACT - PHC1077088 PT 10-FE MORSETTO PASSANTE FE - 1077088

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 57 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4055626788937
Codice prodotto
PHC1077088
Cod. produttore
1077088
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
57 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Multicolore
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...0.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
10.2 mm
Altezza:
67.7 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
49.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


