PHOENIX CONTACT - PHC1067276 DP-HV M12/1 NFF PARETINA TERMINALE - 1067276

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Spessore - 5.8 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4055626736051
Codice prodotto
PHC1067276
Cod. produttore
1067276
Produttore
PHC
Colore:
Grigio
Spessore:
5.8 mm
Piastrina distanziatrice, profondità: 30 mm, larghezza: 9,8 mm, altezza: 56 mm, colore: grigio


