PHOENIX CONTACT - PHC1027614 DMCC 0,5/12-ST-2,54 CONNETTORE C.S. - 1027614

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Numero di poli - 12
Dimensione modulare dei contatti - 2.54 mm
Corrente nominale In - 6 A
Colore del corpo - Nero
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
91 Kg CO₂-eq
EAN
4055626522753
Codice prodotto
PHC1027614
Cod. produttore
1027614
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Numero di poli:
12
Dimensione modulare dei contatti:
2.54 mm
Corrente nominale In:
6 A
Colore del corpo:
Nero
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di serie di contatti a innesto:
2
Dimensione modulare dei collegamenti:
2.54 mm
Tensione nominale:
160 V
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...0.75 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-55...105 °C


