pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1027607 DMCC 0,5/ 5-ST-2,54 CONNETTORE C.S. - 1027607

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1027607 DMCC 0,5/ 5-ST-2,54 CONNETTORE C.S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo

  • Numero di poli - 5

  • Dimensione modulare dei contatti - 2.54 mm

  • Corrente nominale In - 6 A

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626521589

Codice prodotto

PHC1027607

Cod. produttore

1027607

Produttore

PHC

Tipo di connessione:

Da circuito stampato a cavo

Numero di poli:

5

Dimensione modulare dei contatti:

2.54 mm

Corrente nominale In:

6 A

Colore del corpo:

Nero

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di serie di contatti a innesto:

2

Dimensione modulare dei collegamenti:

2.54 mm

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...0.75 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-55...105 °C

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,75 mm², colore: nero, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 10, numero di file:2, numero poli: 5, numero di connessioni: 10, serie di prodotti: DMCC 0,5/..-ST, passo: 2,54 mm, tipo di connessione: Connessione a crimpare, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON DFMC 0,5, bloccaggio: assente, tipodi fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone