pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1013133 UT 4-L/HESI (5X20)-DIO/U-OL MORS. PORTAF - 1013133

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1013133 UT 4-L/HESI (5X20)-DIO/U-OL MORS. PORTAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626491165

Codice prodotto

PHC1013133

Cod. produttore

1013133

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...6 mm²

Corrente nominale In:

28 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

92.7 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

88.9 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

6.2 mm

Morsetto portafusibili, con diodo 1N4007, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm²- 6 mm², tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1 mm², sezione: 0,14 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero