pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831908 LS-EMSP-AL (150X120) CUS CODIFIC. DISPOS - 0831908

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831908 LS-EMSP-AL (150X120) CUS CODIFIC. DISPOS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 1.5 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356930475

Codice prodotto

PHC0831908

Cod. produttore

0831908

Produttore

PHC

Colore:

Argento

Lunghezza:

1.5 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

160 mm

Senza alogeni:

Altezza:

120 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, alluminio, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 120 mm, larghezza del campo di testo: 150 mm