PHOENIX CONTACT - PHC0831696 LS-EMLP (60X15) WH CODIFICAT. DISPOSIT. - 0831696

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.85 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4046356926393
Codice prodotto
PHC0831696
Cod. produttore
0831696
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.85 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
60 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
15 mm
Codificatore di dispositivi, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


