pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0831042 UC-PMLP (110X38) CUS SIGLATURA - 0831042

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0831042 UC-PMLP (110X38) CUS SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Con dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 38 mm

  • Colore metallizzato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356940733

Codice prodotto

PHC0831042

Cod. produttore

0831042

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Dicitura:

Con dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

38 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

110 mm

Magnetico:

no

Senza alogeni:

Altezza:

1.15 mm

Targhetta in plastica, Scheda, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 38 mm, larghezza del campo di testo: 110 mm