PHOENIX CONTACT - PHC0830159 EMLC (17,5X8)R YE CUS ETICHETTA IN TESSU - 0830159

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Lunghezza - 0.15 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4046356627504
Codice prodotto
PHC0830159
Cod. produttore
0830159
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Lunghezza:
0.15 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
17.5 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
8 mm
Etichetta in tessuto, Rotolo, ordinabile: su righe, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm


