PHOENIX CONTACT - PHC0828902 US-EMLP (49X15) SR SIGLATURE UNISHEET - 0828902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Argento
Lunghezza - 0.55 mm
Colore metallizzato - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4046356559096
Codice prodotto
PHC0828902
Cod. produttore
0828902
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Argento
Lunghezza:
0.55 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
48.7 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
14.9 mm
Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campodi testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm


