pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828238 UC-EM (17,5X9) CUS SCHEDA UNICARD - 0828238

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828238 UC-EM (17,5X9) CUS SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 3.4 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356478885

Codice prodotto

PHC0828238

Cod. produttore

0828238

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Lunghezza:

3.4 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

16.9 mm

Senza alogeni:

Altezza:

8.95 mm

Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm