pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0819424 UC-WMT (23X4) YE SIGLATURA PER CONDUTTOR - 0819424

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0819424 UC-WMT (23X4) YE SIGLATURA PER CONDUTTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 4 mm

  • Larghezza - 23 mm

  • Senza alogeni -

  • Altezza - 4 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356152396

Codice prodotto

PHC0819424

Cod. produttore

0819424

Produttore

PHC

Colore:

Giallo

Lunghezza:

4 mm

Larghezza:

23 mm

Senza alogeni:

Altezza:

4 mm

Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza delcampo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm