pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0816663 EML (10X7)R ETICHETTE PER SIGLATURA - 0816663

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0816663 EML (10X7)R ETICHETTE PER SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 0.075 mm

  • Colore metallizzato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356107488

Codice prodotto

PHC0816663

Cod. produttore

0816663

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

0.075 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

10 mm

Senza alogeni:

Altezza:

7 mm

Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10000, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm