PHOENIX CONTACT - PHC0804276 EMLP (60X30)R RD TARGHETTA SIGL. - 0804276

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Lunghezza - 0.55 mm
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Larghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4055626283661
Codice prodotto
PHC0804276
Cod. produttore
0804276
Produttore
PHC
Colore:
Rosso
Lunghezza:
0.55 mm
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
60 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
30 mm
Etichetta, Rotolo, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 250, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


