pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0803268 EML-EX (100X40)R CUS SIGLATURA - 0803268

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0803268 EML-EX (100X40)R CUS SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 0.1 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356939348

Codice prodotto

PHC0803268

Cod. produttore

0803268

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Lunghezza:

0.1 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

100 mm

Senza alogeni:

Altezza:

40 mm

Etichetta, Rotolo, bianco, siglato, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 40 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm