PHOENIX CONTACT - PHC0802687 EMLP (EX15)R SR TARGHETTA IN PLASTICA - 0802687

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.5 mm
Larghezza - 20000 mm
Senza alogeni - no
Altezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356791687
Codice prodotto
PHC0802687
Cod. produttore
0802687
Produttore
PHC
Lunghezza:
0.5 mm
Larghezza:
20000 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
15 mm
Etichetta, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 20 m, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm


