PHOENIX CONTACT - PHC0801603 EMT (35X28)R YE ETICHETTE PER SIGLATURA - 0801603

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Lunghezza - 27.7 mm
Larghezza - 35 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 28 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4046356673082
Codice prodotto
PHC0801603
Cod. produttore
0801603
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Lunghezza:
27.7 mm
Larghezza:
35 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
28 mm
Cartellino, per la siglatura della serie Axioline F di Phoenix Contact, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipodi montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 28 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm


