pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0801530 UCT-WMT (15X4) CUS SIGLATURA CONDUTTORI - 0801530

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0801530 UCT-WMT (15X4) CUS SIGLATURA CONDUTTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 15 mm

  • Senza alogeni -

  • Altezza - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356682756

Codice prodotto

PHC0801530

Cod. produttore

0801530

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Larghezza:

15 mm

Senza alogeni:

Altezza:

4 mm

Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm