PHOENIX CONTACT - PHC0801423 UCT-WMT (30X4) YE SIGLATURA PER CONDUTTO - 0801423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 1.5...14 mm
Lunghezza - 4 mm
Larghezza - 4 mm
Colore - Giallo
Stampa - Senza
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4046356676991
Codice prodotto
PHC0801423
Cod. produttore
0801423
Produttore
PHC
Diametro del cavo:
1.5...14 mm
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Senza
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 1,5 ... 14mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


