PHOENIX CONTACT - PHC0790501 ATP-OTTA 25 PIASTRA DIVISORIA - 0790501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - no
Esecuzione piastra intermedia - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4017918005610
Codice prodotto
PHC0790501
Cod. produttore
0790501
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
no
Esecuzione piastra intermedia:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
Piastra di separazione, profondità: 52,6 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 109,2 mm, colore: grigio


