PHOENIX CONTACT - PHC0714082 HDFKV 25/Z MORSETTO PASSAPARETE

PHOENIX CONTACT - PHC0714082 HDFKV 25/Z MORSETTO PASSAPARETE

PHOENIX CONTACT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...25 mm²

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 4...25 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...35 mm²

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 2.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 101 A

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356180306

Codice prodotto

PHC0714082

Cod. produttore

0714082

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile

10...25 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile

4...25 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile

6...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile

2.5...10 mm²

Corrente nominale In

101 A

Tensione nominale

500 V

Tipo di connessione elettrica 1

Connessione a vite

Tipo di connessione elettrica 2

Connessione a vite

Numero di poli

1

Materiale del corpo isolante

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94

V0

Larghezza

15.1 mm

Necessaria piastra di chiusura

no

Colore

Grigio

Durchführungsklemme, collegamento: Connessione a vite, numero poli: 1, corrente di carico: 125 A, sezione: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 90 °, larghezza: 15,1 mm, colore: grigio