PHOENIX CONTACT - PHC0708522 HDFKV 50 MORSETTO PASSAPARETE A VITE

PHOENIX CONTACT - PHC0708522 HDFKV 50 MORSETTO PASSAPARETE A VITE

PHOENIX CONTACT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...50 mm²

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 10...50 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...50 mm²

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 6...16 mm²

  • Corrente nominale In - 150 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918004651

Codice prodotto

PHC0708522

Cod. produttore

0708522

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile

16...50 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile

10...50 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile

16...50 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile

6...16 mm²

Corrente nominale In

150 A

Tensione nominale

690 V

Tipo di connessione elettrica 1

Connessione a vite

Tipo di connessione elettrica 2

Connessione a vite

Numero di poli

1

Materiale del corpo isolante

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94

V0

Larghezza

18.8 mm

Necessaria piastra di chiusura

no

Colore

Grigio

Spessore della piastra di montaggio

1...6 mm

Connessione a vite universale con sistema antiallentamento. Compensazione automatica dello spessore delle pareti grazie al principio a innesto integrato nel corpo isolante. I distanziatori aumentano le distanze in aria e superficiali.