PERFORMANCE IN LIGHT - PRI710014 QUASAR FILTRO ROSSO

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI710014 QUASAR FILTRO ROSSO

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro colorato

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Altri

  • Diffusore microforato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032601002949

Codice prodotto

PRI710014

Cod. produttore

710014

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio

Filtro colorato

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore

Altri

Diffusore microforato

no

Riflettore microforato

no

Materiale

Vetro

Colore

Rosso

Filtro