PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700499 DUPLEX 2X20W JM GRIGIO GR3

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700499 DUPLEX 2X20W JM GRIGIO GR3

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 100 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lampada - Lampada ad alogenuri metallici

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032601004349

Codice prodotto

PRI700499

Cod. produttore

700499

Produttore

PRI

Lunghezza

100 mm

Grado di protezione (IP)

IP65

Lampada

Lampada ad alogenuri metallici

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

2

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Grigio

Materiale del diffusore

Vetro trasparente

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Reattore elettronico

Alimentatore incluso

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Resistenza agli urti

IK08

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

Larghezza

352 mm

Apparecchio da parete e palo per interni ed esterni costituito da: Corpo e anelli in alluminio, diffusori in vetro, guarnizione in EPDM, viti di chiusura in acciaio inox.