Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700451 TARGET 42W ANTRAC

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032601004745

Codice prodotto

PRI700451

Cod. produttore

700451

Produttore

PRI

Con rilevatore di movimento

no

Lampada

Lampada fluorescente compatta

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

Altri

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Antracite

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Reattore elettronico

Alimentatore incluso

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Grado di protezione (IP)

IP65

Resistenza agli urti

IK09

Classe di protezione

I

Adatto per lampade di potenza

42...42 W

Larghezza

251 mm

Altezza / Profondità

91 mm

Lunghezza

276 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Serie di proiettori per interni ed esterni da parete, costituiti da: Vano porta cablaggio in alluminio pressofuso verniciato. Vano ottico in alluminio pressofuso verniciato. Riflettore in alluminio anodizzato. Diffusore in vetro trasparente temperato Guarnizioni ai polimeri. Le versioni JM sono realizzate con alimentatore elettronico. Disponibile accessorio Visa, in alluminio verniciato, per gestione orientata della luce. Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra