Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700366 BLIZ SUPVISA 1X18W 230V AN96

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700366 BLIZ SUPVISA 1X18W 230V AN96

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - G24d-2

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032601001874

Codice prodotto

PRI700366

Cod. produttore

700366

Produttore

PRI

Lampada

Lampada fluorescente compatta

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

G24d-2

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Antracite

Materiale del diffusore

Vetro opalino

Tensione nominale

220...240 V

Alimentatore incluso

Distribuzione luminosa

Asimmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP65

Resistenza agli urti

IK07

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

Larghezza

260 mm

Altezza / Profondità

120 mm

Lunghezza

130 mm

Apparecchio a parete e soffitto per interni ed esterni costituito da: Corpo, anello, gabbia e schermi in alluminio, diffusori in vetro, viti di chiusura in acciaio inox. guarnizione in EPDM.Rispetta le norme contro l'inquinamento luminoso.