PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700262 QUASAR 4 FS BIANCO 28040901

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032601753940

Codice prodotto

PRI700262

Cod. produttore

700262

Produttore

PRI

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a sospensione

no

Adatto per montaggio a soffitto

no

Adatto per montaggio incassato

no

Adatto per montaggio a parete

no

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Lampada

Lampada alogena HV (High Voltage)

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

G9

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Bianco

Materiale del diffusore

Vetro trasparente

Tipo di ottica

Nessuno

Tipo di tensione

AC

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Non richiesto

Alimentatore incluso

no

Dimmerabile 0-10 V

no

Dimmerabile 1-10 V

no

Dimmerabile DALI

no

Dimmerabile DMX

no

Dimmerabile DSI

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)

no

Dimmerabile LineSwitch

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente

no

Dimmerabile programmabile

no

Dimmerabile RF

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction

no

Dimmerabile Touch and Dim

no

Dimmerabile Zigbee

no

Dimmerabile con push-button

no

Non dimmerabile

Diffusore luce

Nessuno

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso

A raggio diffuso

Emissione luminosa

Diretta / indiretta

Grado di protezione (IP)

IP44

Resistenza agli urti

IK07

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)

no

Con fessure d'areazione

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

Nessuno

Adatto per lampade di potenza

40...40 W

Max prestazioni del sistema

40 W

Colore della luce

Bianco

Larghezza

100 mm

Altezza / Profondità

100 mm

Lunghezza

100 mm

Collegamento

Morsetto a innesto rapido

Apparecchio per effetti luce da parete e soffitto per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, diffusori in vetro, guarnizione ai polimeri, viti di chiusura in acciaio inox.Attacco lampada G9.