PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700190 TARGET VISA ANTRAC 22110007

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032601752981

Codice prodotto

PRI700190

Cod. produttore

700190

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Materiale

Alluminio

Tipo di diffusore/palo per lampada globo

Opale

Visa, in alluminio verniciato, per gestione orientata della luce. Colore: Antracite.