PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700186 TARGET 70W ARGENTO 22017003

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - Lampada ad alogenuri metallici

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - G12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032601753483

Codice prodotto

PRI700186

Cod. produttore

700186

Produttore

PRI

Con rilevatore di movimento

no

Lampada

Lampada ad alogenuri metallici

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

G12

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Grigio

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Reattore elettronico

Alimentatore incluso

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Colore del riflettore

Argento

Grado di protezione (IP)

IP65

Resistenza agli urti

IK09

Classe di protezione

I

Adatto per lampade di potenza

70...70 W

Larghezza

251 mm

Altezza / Profondità

91 mm

Lunghezza

276 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Proiettore da parete. Vano porta cablaggio in alluminio pressofuso verniciato. Vano ottico in alluminio pressofuso verniciato. Riflettore in alluminio anodizzato. Diffusore in vetro trasparente temperato. Guarnizioni ai polimeri. Le versioni JM sono realizzate con alimentatore elettronico. Disponibile accessorio Visa, in alluminio verniciato, per gestione orientata della luce. Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra.