PERFORMANCE IN LIGHT - PRI318035 4S SHADOW BLIND/C

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI318035 4S SHADOW BLIND/C

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Materiale - Vetro

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367034578

Codice prodotto

PRI318035

Cod. produttore

318035

Produttore

PRI

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Materiale

Vetro

Tipo di diffusore/palo per lampada globo

Opale

Le maschere Blind C sono disponibili anche nella versione anti glare. La superficie di foratura ridotta evita indesiderati effetti di abbagliamento in particolari condizioni di utilizzo. Le maschere del sistema 4SEASONS sono realizzati con materiali di alta qualità, con elevata resistenza all’usura e alla corrosione vetro. Le maschere con il suffisso C sono di forma rettangolare e possono essere montate solo sull’apparecchio Cut.