PERFORMANCE IN LIGHT - PRI307251 ALU SQUARE SIDE-4 2,4W 3100 K ARG.

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 60 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367061833

Codice prodotto

PRI307251

Cod. produttore

307251

Produttore

PRI

Lunghezza

60 mm

Grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per configurazione in fila continua

no

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

Adatto per numero di lampade

1

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Nero

Materiale del diffusore

Plastica, opalescente

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Reattore elettronico

Alimentatore incluso

no

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Resistenza agli urti

IK10

Classe di protezione

III

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

Larghezza

60 mm

Altezza / Profondità

51 mm

ALU SQUARE SIDE 4. Serie di apparecchi LED in classe III per installazione in superficie a parete costituiti da: Corpo in alluminio anodizzato argento. Anelli e schermi in alluminio anodizzato argento. Diffusori in policarbonato satinato, filo incandescente 750°C. Tutte le configurazioni sono disponibili con LED bianchi a 3100 K. Alimentazione in corrente continua tramite driver a 700mA, da ordinarsi separatamente.