PERFORMANCE IN LIGHT - PRI300802 PACK Q 3LED 6500K ANTRACITE

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 3

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367071177

Codice prodotto

PRI300802

Cod. produttore

300802

Produttore

PRI

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

Adatto per numero di lampade

3

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Antracite

Materiale del diffusore

Vetro strutturato

Tensione nominale

230...230 V

Alimentazione

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP54

Resistenza agli urti

IK06

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

Colore della luce

Bianco

Temperatura di colore

6500...6500 K

Larghezza

151 mm

Altezza / Profondità

151 mm

Lunghezza

120 mm

Serie di apparecchi da parete e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da : Base e schermi in alluminio pressofuso verniciato. La versione Split è caratterizzata da schermo con apertura frontale per uscita della luce. Diffusore in vetro pressato satinato. Guarnizione in polimero espanso. Parabola riflettente in alluminio. Regolazione del tempo di spegnimento da 6 secondi a 20 minuti. Soglia di intervento da 5 lux a daylight level. Angolo di rilevamento in verticale pari a 360°, in orizzontale pari a 100°. Versioni con LED bianco a 6500 K e 3100 K con alimentatore a 350mA.