PERFORMANCE IN LIGHT - PRI300270 EKO 19/G 1X13W 750 NERO

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI300270 EKO 19/G 1X13W 750 NERO

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - G24d-1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367039955

Codice prodotto

PRI300270

Cod. produttore

300270

Produttore

PRI

Adatto per configurazione in fila continua

no

Lampada

Lampada fluorescente compatta

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

G24d-1

Materiale (del corpo)

Plastica

Colore del corpo

Nero

Materiale del diffusore

Vetro opalino

Tipo di ottica

Nessuno

Tensione nominale

220...240 V

Alimentatore incluso

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP44

Resistenza agli urti

IK06

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

Larghezza

254 mm

Altezza / Profondità

135 mm

Lunghezza

187 mm

Apparecchio da parete e soffitto costituito per interno e esterno costituito da: Corpo, anello e schermi in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato satinato internamente, viti di chiusura in acciaio inox.