PERFORMANCE IN LIGHT - PRI055840 CHIP TON 30/GRILL 1X18W EL NERO

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI055840 CHIP TON 30/GRILL 1X18W EL NERO

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367558401

Codice prodotto

PRI055840

Cod. produttore

055840

Produttore

PRI

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a sospensione

no

Adatto per montaggio a soffitto

no

Adatto per montaggio incassato

no

Adatto per montaggio a parete

no

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Lampada

Lampada fluorescente compatta

Con lampada

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

Altri

Materiale (del corpo)

Plastica

Colore del corpo

Nero

Materiale del diffusore

Vetro opalino

Tipo di ottica

Nessuno

Tipo di tensione

AC

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Reattore elettronico

Alimentatore incluso

Dimmerabile 0-10 V

no

Dimmerabile 1-10 V

no

Dimmerabile DALI

no

Dimmerabile DMX

no

Dimmerabile DSI

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)

no

Dimmerabile LineSwitch

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente

no

Dimmerabile programmabile

no

Dimmerabile RF

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction

no

Dimmerabile Touch and Dim

no

Dimmerabile Zigbee

no

Dimmerabile con push-button

no

Non dimmerabile

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso

A raggio ampissimo > 80°

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP55

Resistenza agli urti

IK06

Classe di protezione

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)

no

Con fessure d'areazione

no

Adatto per lampade di potenza

18...18 W

Max prestazioni del sistema

18 W

Colore della luce

Bianco

Temperatura di colore

2700...2700 K

Altezza / Profondità

146 mm

Diametro esterno

288 mm

Apparecchio da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituito da: Base, anello, gabbia o schermo in tecnopolimero, filo incandescente 750 °C (NF EN 60695-2-11:2001). Parabola per incandescenza in alluminio. Parabola per fluorescenza in tecnopolimero. Guarnizione in silicone. Diffusore in vetro satinato. Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto). Possibilità di alimentazione anche con. tubo laterale ø 20 mm. La versione 2x13w è cablata con due reattori in parallelo; la doppia accensione si ottiene alimentandoli con due linee separate. Le versioni fluorescenti magnetiche sono dotate di reattore a basse perdite. I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004.