PERFORMANCE IN LIGHT - PRI054904 MAGICLICK 18/VISA_O GX24Q-2 1X18W/EL GRI

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367549041

Codice prodotto

PRI054904

Cod. produttore

054904

Produttore

PRI

Lampada

Lampada fluorescente compatta

Con lampada

Adatto per numero di lampade

1

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Grigio

Materiale del diffusore

Vetro opalino

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Reattore elettronico

Alimentatore incluso

Distribuzione luminosa

Asimmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP55

Resistenza agli urti

IK06

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Con rilevatore di movimento

no

Larghezza

279 mm

Altezza / Profondità

137 mm

Lunghezza

210 mm

Serie di apparecchi da parete, da soffitto e da palo per interno ed esterno, in tre dimensioni, costituiti da: Corpo, anello e schermo visa (Magiclick 18) in alluminio pressofuso, verniciato. Diffusore in vetro pressato satinato internamente. Guarnizionein polimero espanso. Viti di chiusura in acciaio inox. Anello e vetro solidali tra loro. Sistema di apertura a cerniera per una facile installazione e manutenzione. Collegamento in cascata con tubo ø 20