PERFORMANCE IN LIGHT - PRI05153204 KHA 9/I 36-04 CR-35W-CDM/T-G12

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Resistenza agli urti - IK10

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

  • Con piastra di base -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944023537

Codice prodotto

PRI05153204

Cod. produttore

05153204

Produttore

PRI

Colore del corpo

Acciaio Inox

Grado di protezione (IP)

IP66

Resistenza agli urti

IK10

Tipo di apparecchio

Lampada a colonna (Bitta)

Con piastra di base

Con sensore di luminosità

no

Con rilevatore di movimento

no

Lampada

Lampada ad alogenuri metallici

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

G12

Materiale (del corpo)

Acciaio Inox

Superficie

Non trattato

Materiale del diffusore

Plastica, trasparente

Tipo di tensione

AC

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Trasformatore magnetico

Alimentatore incluso

Massima classe di efficienza energetica della sorgente luminosa installabile

A+

Minima classe di efficienza energetica della sorgente luminosa installabile

A

Classe di protezione

I

Max prestazioni del sistema

35 W

Colore della luce

Bianco

Indice di resa cromatica

80-89

Altezza / Profondità

900 mm

Diametro

155 mm

Collegamento

Morsetto a vite

Spettro classe di efficienza energetica

A++ a E

Apparecchio di illuminazione da giardino Performance in lighting tipo/modello KHA 9 I 36-04 CR-35W-CDM T-G12