PERFORMANCE IN LIGHT - PRI008722 JOKER IN/S ALOG BT

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada alogena LV (Low Voltage)

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - G4

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367087222

Codice prodotto

PRI008722

Cod. produttore

008722

Produttore

PRI

Lampada

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

G4

Materiale (del corpo)

Plastica

Colore del corpo

Acciaio Inox

Materiale del diffusore

Vetro opalino

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Trasformatore magnetico

Alimentatore incluso

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP65

Resistenza agli urti

IK10

Classe di protezione

III

Adatto per lampade di potenza

10...10 W

Altezza / Profondità

3 mm

Diametro esterno

108 mm

Altezza/profondità di installazione

64 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Apparecchio da interno per incasso in pareti cave e controsoffitti. Corpo interno in tecnopolimero autoestinguente V-0, filo incandescente 960° C. Riduzione per ancoraggio alle pareti cave in tecnopolimero autoestinguente V-0, filo incandescente 960° C. Molle di aggancio in acciaio. Diffusore rotondo in vetro temperato satinato nelle versioni “S” per una diffusione soffusa della luce. Guarnizioni in silicone. Anello e viti di chiusura in acciaio inox.