PERFORMANCE IN LIGHT - PRI006724 DITTIK 500/220 M/C RX7S 1X150W GR/M

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 230 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Lampada - Lampada ad alogenuri metallici

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367067248

Codice prodotto

PRI006724

Cod. produttore

006724

Produttore

PRI

Lunghezza

230 mm

Grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per configurazione in fila continua

no

Lampada

Lampada ad alogenuri metallici

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

RX7s

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Grigio

Materiale del diffusore

Vetro trasparente

Tensione nominale

220...240 V

Alimentatore incluso

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Resistenza agli urti

IK07

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

Larghezza

500 mm

Altezza / Profondità

275 mm

Dittik 500x220. Serie di apparecchi per interni ed esterni da parete e da palo, costituiti da: Corpo in alluminio estruso verniciato di larghezza 500 mm, con altezza variabile in funzione della tipologia del cablaggio. Anelli di chiusura in alluminio pressofuso verniciato. Mensola per attacco a muro con sistema di installazione semplificato, in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro di lastra trasparente, temperato. Guarnizione ai polimeri. Monoemissione con ottica controllata (parabola C) in alluminio 99,85