PERFORMANCE IN LIGHT - PRI006633 SKYGUARD WALL 75W ANTR

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - E27

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367066333

Codice prodotto

PRI006633

Cod. produttore

006633

Produttore

PRI

Lampada

Lampada ad incandescenza

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

E27

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Antracite

Materiale del diffusore

Vetro trasparente

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Non richiesto

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP65

Resistenza agli urti

IK07

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

Altezza / Profondità

177 mm

Diametro esterno

361 mm

Apparecchio per esterni da parete e da palo, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro trasparente. Guarnizione ai polimeri. Parabola in alluminio anodizzato. Mensola in alluminio estruso verniciato.