PERFORMANCE IN LIGHT - PRI006577 KUBA 200 1X18W EL G24Q-2

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367054569

Codice prodotto

PRI006577

Cod. produttore

006577

Produttore

PRI

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a sospensione

no

Adatto per montaggio a soffitto

no

Adatto per montaggio incassato

no

Adatto per montaggio a parete

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Lampada

Lampada fluorescente compatta

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

Altri

Materiale (del corpo)

Acciaio Inox

Colore del corpo

Acciaio Inox

Materiale del diffusore

Vetro opalino

Tipo di ottica

Nessuno

Tipo di tensione

AC / DC

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Reattore elettronico

Alimentatore incluso

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso

Ad ampio raggio 40-80°

Emissione luminosa

Diretta / indiretta

Grado di protezione (IP)

IP40

Resistenza agli urti

IK03

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)

no

Con fessure d'areazione

no

Max prestazioni del sistema

19 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1

500 lm

Larghezza

200 mm

Altezza / Profondità

76 mm

Lunghezza

152 mm

Apparecchio a parete. Attacco a muro in acciaio zincato bianco. Profilo in acciaio inox satinato. Diffusore superiore e inferiore in vetro pressato verniciato internamente ad alta temperatura. Grani di chiusura in acciaio inox. Il profilo e i diffusori sono solidali tra loro tramite molle in acciaio inox. Disponibile come accessorio schermo in acciaio inox per chiusura vetro per eventuali versioni UpLight o DownLight.