Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI005965 UNICA 38 1X38W 2D

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI005965 UNICA 38 1X38W 2D

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367059656

Codice prodotto

PRI005965

Cod. produttore

005965

Produttore

PRI

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a sospensione

no

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Lampada

Lampada fluorescente compatta

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Materiale (del corpo)

Plastica

Colore del corpo

Bianco

Materiale del diffusore

Vetro opalino

Tipo di ottica

Nessuno

Tensione nominale

220...240 V

Alimentatore incluso

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP44

Resistenza agli urti

IK05

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Altezza / Profondità

141 mm

Diametro esterno

380 mm

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed esterni, caratterizzata da estrema facilità di istallazione. Attacco lampada GR10 q.