PERFORMANCE IN LIGHT - PRI004905 MAGICLICK 18/VISA_V E27 1X75W ANTRAC

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI004905 MAGICLICK 18/VISA_V E27 1X75W ANTRAC

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367049053

Codice prodotto

PRI004905

Cod. produttore

004905

Produttore

PRI

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a sospensione

no

Adatto per montaggio a soffitto

no

Adatto per montaggio incassato

no

Adatto per montaggio a parete

no

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Lampada

Lampada ad incandescenza

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

E27

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Antracite

Materiale del diffusore

Vetro opalino

Tipo di ottica

Nessuno

Tipo di tensione

AC

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Non richiesto

Alimentatore incluso

no

Distribuzione luminosa

Asimmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso

A raggio ampissimo > 80°

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP55

Resistenza agli urti

IK06

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)

no

Con fessure d'areazione

no

Colore della luce

Altri

Larghezza

279 mm

Altezza / Profondità

138 mm

Lunghezza

210 mm

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno costituiti da: Corpo, anello e schermo visa (Magiclick 18) in alluminio pressofuso, verniciato. Diffusore in vetro pressato satinato internamente. Guarnizione in polimero espanso. Viti di chiusura in acciaio inox Anello e vetro solidali tra loro Sistema di apertura a cerniera per una facile installazione e manutenzione Versioni PC con diffusore in tecnopolimero opale antivandalo (solo fluorescenza) Possibilità di alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm. Le versioni (C) crepuscolari sono dotate di sensore per accensione automatica. Sensore idoneo sia per carico induttivo che resistivo. Soglia di intervento regolabile dai 5 ai 300 lux.