PERFORMANCE IN LIGHT - PRI004889 MAGICLICK 25/EM 3P/PC GX24Q-1 1X13W ANTR

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI004889 MAGICLICK 25/EM 3P/PC GX24Q-1 1X13W ANTR

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367048896

Codice prodotto

PRI004889

Cod. produttore

004889

Produttore

PRI

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a sospensione

no

Adatto per configurazione in fila continua

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1

no

Lampada

Lampada fluorescente compatta

Con lampada

Adatto per numero di lampade

1

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Antracite

Materiale del diffusore

Vetro opalino

Tipo di ottica

Nessuno

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Reattore elettronico

Alimentatore incluso

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Grado di protezione (IP)

IP55

Resistenza agli urti

IK10

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

Altezza / Profondità

73 mm

Diametro esterno

310 mm

Serie di apparecchi da parete e soffitto per interno ed esterno costituiti da: Corpo, anello e schermo visa (Magiclick 18) in alluminio pressofuso, verniciato. Diffusore in vetro pressato satinato internamente. Guarnizione in polimero espanso. Viti di chiusura in acciaio inox Anello e vetro solidali tra loro Sistema di apertura a cerniera per una facile installazione e manutenzione Versioni PC con diffusore in tecnopolimero opale antivandalo (solo fluorescenza) Possibilità di alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm. Le versioni (C) crepuscolari sono dotate di sensore per accensione automatica. Sensore idoneo sia per carico induttivo che resistivo. Soglia di intervento regolabile dai 5 ai 300 lux.Magiclick 25 EM 3P: utilizzo come illuminazionegenerale oltre che di emergenza. Accumulatori al Ni-Cd 3,6V 4 Ah. Autonomia di tre ore. Tempo di ricarica 24 ore.