PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000509 PALO MAGICLICK 18 D1 1155 ANTRAC

PERFORMANCE IN LIGHT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Rastremato - no

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Verniciato

  • Altezza del punto luminoso - 1.193 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367005097

Codice prodotto

PRI000509

Cod. produttore

000509

Produttore

PRI

Modello

Altri

Rastremato

no

Materiale

Alluminio

Superficie

Verniciato

Altezza del punto luminoso

1.193 m

Con piastra di base

Palo D1 1155 in alluminio estruso verniciato. Colore: Antracite.