Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

PANDUIT - PANCJ66IWY MODULO MINICOM CAT3 6 POS 6 CAVI BIANCO

PANDUIT - PANCJ66IWY MODULO MINICOM CAT3 6 POS 6 CAVI BIANCO

PANDUIT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa / Femmina

  • Tipo di connettore - RJ11 6 (4)

  • Schermato - no

  • Categoria - 3

  • Adatto per cavo tondo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

74983035212

Codice prodotto

PANCJ66IWY

Cod. produttore

CJ66IWY

Produttore

PAN

Modello

Presa / Femmina

Tipo di connettore

RJ11 6 (4)

Schermato

no

Categoria

3

Adatto per cavo tondo

no

Adatto per cavo piatto

no

Adatto per conduttori flessibili

no

Adatto per conduttori rigidi

no

Colore

Bianco

Sezione AWG da / a

22...24

Modulo 6 posizioni, 6 cavi. Modulo in rame a contatto unico.