PANDUIT - PANBT4LH-L0 FASCETTA LINGUETTA METAL,378MM, NERA

PANDUIT - PANBT4LH-L0 FASCETTA LINGUETTA METAL,378MM, NERA

PANDUIT

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 378 mm

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 534 N

  • Modello - Dentatura sul lato interno

Confezione

  • 50 PZ

EAN

74983412686

Codice prodotto

PANBT4LH-L0

Cod. produttore

BT4LH-L0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta

7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta

378 mm

Spessore del nastro / della fascetta

1.7 mm

Resistenza alla trazione min.

534 N

Modello

Dentatura sul lato interno

Bloccaggio della fascetta

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779

Colore

Nero

Targhetta di identificazione

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile

no

Testa cavo con ardiglione in metallo, 14.9 ", sezione Light-Heavy