Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

PANASONIC ELECTRIC - NAILT4H240ACJ LT4H-AC240V TIMER DIG. MULTI. USC. RELE

PANASONIC ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Range temporali - 0.001...3599640 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073568605

Codice prodotto

NAILT4H240ACJ

Cod. produttore

LT4H240ACJ

Produttore

NAI

Tipo di collegamento elettrico

Connettore

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC

100...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Range temporali

0.001...3599640 s

Funzione ritardo all'eccitazione

Funzione ritardo alla diseccitazione

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione)

no

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione)

no

Funzione circuito stella-triangolo

no

Funzione generatore di impulsi

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso

no

Con innesto per zoccolo (Octal, Undecal, etc.)

Controllo remoto possibile

no

Adatto solo per controllo remoto

no

Agganciabile a contattore

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC

100...240 V

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio

1

Larghezza

48 mm

Altezza

48 mm

Profondità

70.1 mm