Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

PANASONIC ELECTRIC - NAILC4HR424ACSJ LC4H-R4-AC24VS CONTAIMP.DIG.4CIFRE USC.R

PANASONIC ELECTRIC - NAILC4HR424ACSJ LC4H-R4-AC24VS CONTAIMP.DIG.4CIFRE USC.R

PANASONIC ELECTRIC

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza tensione di ingresso - 50 Hz

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Meccanismo di misura - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074256136

Codice prodotto

NAILC4HR424ACSJ

Cod. produttore

LC4HR424ACSJ

Produttore

NAI

Frequenza tensione di ingresso

50 Hz

Tipo di tensione

AC / DC

Modello

Montaggio a incasso

Adatto per montaggio modulare

no

Meccanismo di misura

Digitale

Numero di cifre

4

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione

1

contatore preimpostato con display digitale. 5 modalità di input (multifunzionale). Campo di conteggio: 4 cifre e 6 cifre. Frequenza di conteggio: fino a 5 kHz. Uscita a relè o transistor. Pannello frontale: bianco o nero. selezione semplice tramite interruttori a bilanciere.