PALAZZOLI - PAL520020 UNIBOX B20 CASS ALU 264X314X122 IP66/67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Equipaggiamento / Dotazione - Connessione equipotenziale
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Lunghezza - 314 mm
Larghezza - 264 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950049882
Codice prodotto
PAL520020
Cod. produttore
520020
Produttore
PAL
Equipaggiamento / Dotazione
Connessione equipotenziale
Forma
Rettangolare
Metodo di montaggio
Montaggio a parete / soffitto
Lunghezza
314 mm
Larghezza
264 mm
Profondità
122 mm
Materiale
Alluminio
Superficie
Zincato elettroliticamente
Colore
Grigio
Grado di protezione (IP)
IP66
Fissaggio del coperchio
Avvitato
Materiale: lega di alluminio,Grado di protezione: IP66/IP67,Resistenza agli urti: IK08,Resistenza alla temperatura : da -40°C a +100°C (fino a +150°C per brevi periodi),Classe di isolamento :Classe 1,Trattamento Superficiale: Passivazione a fluorozinconatura a caldo antigraffio, Colore:RAL 7042 bucciato Irraggiamento Solare: ottima resistenza ai raggi UV. Coperchi completi di viti in acciaio inox antiperdita.Cassetta predisposta per il fissaggio della guida DIN in orrizontale o verticale utilizzando vitiM4x6 autoformanti. Guida din Palazzoli montabile sui supporti in diagonale.