PALAZZOLI - PAL520011 UNIBOX B11 CASS ALU 115X140X61 IP66/67

PALAZZOLI - PAL520011 UNIBOX B11 CASS ALU 115X140X61 IP66/67

PALAZZOLI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Equipaggiamento / Dotazione - Connessione equipotenziale

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Lunghezza - 140 mm

  • Larghezza - 115 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950049844

Codice prodotto

PAL520011

Cod. produttore

520011

Produttore

PAL

Equipaggiamento / Dotazione

Connessione equipotenziale

Forma

Rettangolare

Metodo di montaggio

Montaggio a parete / soffitto

Lunghezza

140 mm

Larghezza

115 mm

Profondità

60 mm

Materiale

Alluminio

Superficie

Zincato elettroliticamente

Colore

Grigio

Grado di protezione (IP)

IP66

Fissaggio del coperchio

Avvitato

Materiale: lega di alluminio,Grado di protezione: IP66/IP67,Resistenza agli urti: IK08,Resistenza alla temperatura : da -40°C a +100°C (fino a +150°C per brevi periodi),Classe di isolamento :Classe 1,Trattamento Superficiale: Passivazione a fluorozinconatura a caldo antigraffio, Colore:RAL 7042 bucciato Irraggiamento Solare: ottima resistenza ai raggi UV. Coperchi completi di viti in acciaio inox antiperdita.Cassetta predisposta per il fissaggio della guida DIN in orrizontale o verticale utilizzando vitiM4x6 autoformanti. Guida din Palazzoli montabile sui supporti in diagonale.